品番 : EA764AV-3
品名 : Bluetooth 接続アダプター(USB Type C)
Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTUD45 |
|---|---|---|---|
| 対応プロファイル | PAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイルです。 | 電源 | DC5V(USB給電) |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書 | サイズ(W×D×H)mm | 13.7×6.6×21.5 |
| 重量(g) | 2 | インターフェース | USB2.0(Type-C) |
| 適合規格 | Bluetooth Ver4.0+LE/EDR | 通信距離 | 約100m(理論値)、※使用環境によって異なります。Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります。 |
| 通信出力 | Class1 | ||
| Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ | |||
| 最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。 | |||
| Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 | |||
| 最大100mまで通信が可能です。(理論値) ※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。 |
|||
| 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 | |||
| 2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。 ※Windows 10のみ。 |
|||
| Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。 | |||
| Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。 | |||
| チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 | |||
| 通信速度(USBハブ) | 約2.1Mbps(約3Mbps)※理論値です。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AV-2 Bluetooth 接続アダプター |
| EA764AV-3 Bluetooth 接続アダプター(USB Type C) |
ウェブカタログ画像
拡大
