品番 : EA764AW-21
品名 : 3倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)
ビデオ会議に最適な3倍ズーム搭載会議用カメラ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V50BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 180×112×129 | 重量(g) | 550 |
| 有効画素数 | CMOS 210万画素(センサー) | ビデオ解像度 | 1920×1080、1280×720、640×480、640×360 |
| インターフェース | USB2.0 USB Aコネクタ | レンズ | F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm |
| センサー | 210万画素CMOSセンサー | センサーサイズ | 1/2.9 |
| 画角 | 84° | ズーム倍率 | 光学3倍 |
| ビデオフォーマット | MJPEG | ケーブル長 | 5m |
| 対応OS | Windows 10・8.1・8・7 macOS 11 macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11 |
付属品 | 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) |
| マイクなし | |||
| 光学3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラです。 | |||
| 画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。 | |||
| 210万画素、1/ 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。 | |||
| ZoomやSkypeなどのソフトで簡単に使用できます。 | |||
| MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。 | |||
| 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。 | |||
| USBケーブル1本で動作可能です。別途電源接続は不要です。 | |||
| 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 | |||
| カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 | |||
| USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,100 円(税抜)/ 78,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AW-21 3倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付) |
| EA764AW-22 10倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付) |
| EA764AW-21AA [EA764AW-21、22用] 天井取付金具 |
