詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-22

品名 : 10倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)

光学10倍ズームを搭載の会議用カメラ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V54BK
サイズ(W×D×H)mm 180×112×129 重量(g) 550
センサー CMOSセンサー センサーサイズ 1/2.9
レンズ F1.6-2.5 f=4.7mm-47mm 画素数 210万画素
インターフェース USB2.0 USB Aコネクタ 画角 62°※水平画角
ビデオ解像度 1920×1080、1280×720、640×480、640×360 ビデオフォーマット MJPEG、YUY2
倍率 10倍 付属品 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)
マイクなし
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラです。
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です。
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。
210万画素、1/2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。
MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
USBケーブル1本で動作可能、別途電源接続は不要です。
追加説明
カタログ価格

118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1856ページ
バリエーション一覧
EA764AW-21 3倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)
EA764AW-22 10倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)
EA764AW-21AA [EA764AW-21、22用] 天井取付金具
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top