品番 : EA764AW-8
品名 : 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/1.5mケーブル)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V43BK |
---|---|---|---|
サイズ | 115(W)×25(D)×33(H)mm | 重量(g) | 140 |
有効画素数 | 100万画素 | ビデオ解像度 | 最大1280×720 |
インターフェイス | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) | ケーブル長(m) | 1.5 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 Chrome OS |
センサー | CMOS |
フォーカス | 手動 | フレームレート | 最大30fps |
画角 | 水平150° | 最短接写距離 | 3cm |
三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ | レンズ | F1.75 f=2.5mm |
マイク内蔵、カメラ用三脚穴付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 19:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1909ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AW-8 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/1.5mケーブル) |
EA764AW-9 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/3.0mケーブル) |