品番 : EA764B-110
品名 : 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-10BLN |
---|---|---|---|
直径 | 5.5mm | カテゴリー | 5e準拠 |
コネクター形状 | RJ45 | 長さ | 10m |
色:ブルー | |||
安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
単線ツイストペア、ストレート全結線 | |||
スリムコネクタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)