品番 : EA764B-130
品名 : 30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-30BLN |
---|---|---|---|
直径 | 5.5mm | ||
単線ツイストペア、ストレート全結線 | |||
スリムコネクタ | |||
カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
長さ | 30m | ||
安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
色:ブルー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/18 09:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)