品番 : EA764B-225
品名 : 25m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-25GN |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 25 | 直径 | 5.5mm |
| カラー | ブルー | ||
| 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 | |||
| 安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
| 単線ツイストペア、ストレート全結線 |
|||
| スリムコネクタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/05 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

