品番 : EA764B-325
品名 : 25m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-25RN |
---|---|---|---|
カテゴリー | 5e準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
長さ(m) | 25 | 直径 | 5.5mm |
カラー | レッド | ||
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。 | |||
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 | |||
安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
単線ツイストペア、ストレート全結線 | |||
スリムコネクタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1949ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)