品番 : EA764BB-169
品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6ATS-20BK |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6A準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 20 | 直径 | 7.1mm |
| カラー | ブラック | ||
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | |||
| カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 | |||
| 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 | |||
| ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 | |||
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 単線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1950ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
