品番 : EA764BB-179
品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6ATS-20W |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6A準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
長さ(m) | 20 | 直径 | 7.1mm |
カラー | ホワイト | ||
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | |||
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 | |||
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 | |||
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 | |||
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 | |||
RoHS対応品 | |||
単線仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1950ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)