詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-20A

品名 : 20 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GPAT/BU200
カテゴリー 6A準拠 コネクター形状 RJ45
長さ(m) 20 カラー ブルー
直径 6.5mm 規格 Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
伝送速度 10Gbps 伝送帯域 500MHz
芯数 8芯 結線方式 ストレート結線
シールド 無し(UTP仕様) 外部シース(被膜)材質 PVC
導体構成 ヨリ線(24AWG) ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 〇
十字介材 〇 レングスマーク付 ×
モールド加工コネクター 〇 スリムコネクター 〇
爪折れ防止カバー付きコネクター 〇 ケーブル巻き取り機能 ×
爪の折れないコネクター 〇 PoE ×
ツメ折れ防止カバー付
より線仕様
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ

代替品

EA764BB-169
バリエーション一覧
EA764BB-1A 1 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-2A 2 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-3A 3 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-5A 5 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-10A 10 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-15A 15 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-20A 20 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-30A 30 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BB-50A 50 m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
ウェブカタログ画像
  • ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top