品番 : EA764BB-225A
品名 : 5 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6STP-05BL |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| 長さ(m) | 5 | カラー | ブルー |
| 直径 | 6.4mm | ケーブル構造 | STP、単線、ストレート全結線 |
| 対応伝送帯域 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | ||
| ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 | |||
| 1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
| 性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。 | |||
| ツメ折れ防止カバー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
