品番 : EA764BB-226A
品名 : 10 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6STP-10BL |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 10 | 直径 | 6.4mm |
| カラー | ブルー | ケーブル構造 | STP、単線、ストレート全結線 |
| 対応機器 | FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) | ||
| ツメ折れ防止カバー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 | |||
| 1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
| 性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
