品番 : EA764BB-412
品名 : 300m LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6A-CB300W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ケーブル長 | 300m |
| ケーブル直径 | 6.4mm | ケーブル構造 | 単線(23AWG) ツイストペア、十字介在付き |
| 対応伝送帯域 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | ||
| 自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) | |||
| カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 | |||
| 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 | |||
| 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。 | |||
| 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 | |||
| 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 | |||
| RoHS指令対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BB-411 100m LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) |
| EA764BB-412 300m LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) |
| EA764BB-413 100m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) |
| EA764BB-414 300m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) |
ウェブカタログ画像
拡大
