詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-413

品名 : 100m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6A-CB100BL
カラー ブルー ケーブル長 100m
ケーブル直径 6.4mm ケーブル構造 単線(23AWG) ツイストペア、十字介在付き
対応伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令対応品
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764BB-411 100m LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性)
EA764BB-412 300m LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性)
EA764BB-413 100m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性)
EA764BB-414 300m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top