品番 : EA764BF-220
品名 : 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-GPAOS/BK20 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6A準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| 長さ(m) | 20 | 直径 | 6.7mm |
| 色 | ブラック | 規格 | Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) |
| 伝送速度 | 10Gbps | 伝送帯域 | 500MHz |
| 芯数 | 8芯 | 結線方式 | ストレート結線 |
| 材質 | 外部シース(被膜):LDPE | PoE | PoE++対応 |
| 動作環境 | 温度範囲:-10℃~60℃ | ||
| ツメ折れ防止カバー付 | |||
| 単線仕様 | |||
| 両端コネクター付 | |||
| 屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。 | |||
| 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。 | |||
| Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 | |||
| 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 | |||
| 屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BF-210 10m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BF-220 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BF-230 30m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
ウェブカタログ画像
拡大

