詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BF-230

品名 : 30m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GPAOS/BK30
カテゴリー 6A準拠 コネクター形状 RJ-45
長さ(m) 30 直径 6.7mm
色 ブラック 規格 Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
伝送速度 10Gbps 伝送帯域 500MHz
芯数 8芯 結線方式 ストレート結線
材質 外部シース(被膜):LDPE PoE PoE++対応
動作環境 温度範囲:-10℃~60℃
ツメ折れ防止カバー付
単線仕様
両端コネクター付
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています。
追加説明
カタログ価格

24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1909ページ

代替品

EA764BB-433
  • 品番

    EA764BB-433

  • コメント

    違い:メーカー

バリエーション一覧
EA764BF-210 10m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BF-220 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BF-230 30m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top