品番 : EA764BG-11
品名 : 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)
100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです
長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用しています
長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用しています
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-CT2/BU100/RS |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | 長さ(m) | 100 |
| カラー | ブルー | 規格 | Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) |
| 伝送帯域 | 100MHzまで | ケーブル太さ | 約5.1mm |
| 芯数 | 8芯 | 適合コネクター | LD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100 |
| コネクタ形状 | コネクタなし(リレックス巻き) | ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) | 〇 |
| シールド | 無し(UTP仕様) | 十字介材 | × |
| 外部シース(被膜)材質 | PVC | 導体構成 | 単線(24AWG) |
| ケーブル残量が分かるように1m毎にレングスマーク付 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。 | |||
| ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。 | |||
| 伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 | |||
| 60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 | |||
| 光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BG-11 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー) |
| EA764BG-12 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー) |
| EA764BH-11 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー) |
| EA764BH-12 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764BJ-11A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個) |
| オプション | EA764BJ-14A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個) |
