品番 : EA764BJ-14A
品名 : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-RJ45T100V2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | コネクター形状 | RJ45 |
| 対応ケーブル太さ | 約5.1mm | 適合ケーブル | [Cat5e長尺LANケーブル/単線] LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS [Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線] LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR |
| 絶縁体外径 | 約1.0mm | 入数 | 100個 |
| 適応保護カバー | EA764BK-2 | ||
| 単線・ヨリ線の両対応 | |||
| サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用 | |||
| LANケーブルの自作に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BJ-11A LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個) |
| EA764BJ-14A LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
100個入り
