詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-124C

品名 : 267x161.5x42mm [24ポート]スイッチングハブ

仕様

メーカー エレコム 型番 EHC-G24MN2-HW
ポート数 24 規格 IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 電源 AC100V~240V
サイズ 267(W)×161.5(D)×42(H)mm 重量 1500g
スイッチング方式 ストア&フォワード 通信方式 フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御 IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) コネクタ形状 RJ-45×24
適合ケーブル 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリー 512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
スイッチングファブリック 48.0Gbps 最大パケット転送能力 35.71Mpps
パケット転送速度 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)
148,809パケット/秒(100Mbps)
14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数 8,192件(全ポート合計)
ジャンボフレーム 対応(10Kbytes) 入力電圧 AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力 15.9W(最大) 発熱量 約57.3kJ/h(最大)
省電力機能 らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) エネルギー消費効率 0.7W/Gbps
最大実効伝送速度 24.0Gbps 筐体材質 メタル
カラー メタル(ホワイト) 盗難防止 セキュリティスロットなし
設置方法 水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 動作時環境条件 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF 737,000時間@25℃、243,000時間@50℃
適合規格 VCCI Class A 付属品 AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、ゴム足4個、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個
AutoMDI/MDI-X対応
オートネゴシエーション対応
PoE仕様非対応
冷却ファンなし
ノンブロッキング対応
EAP透過機能対応
BPDU透過機能対応
壁掛け用穴あり
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用し、耐熱設計とファンレスデザインで実現する優れた静音性能のスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 
付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。  
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。  
正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。
追加説明
カタログ価格

35,400 (税抜)/ 38,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1906ページ
バリエーション一覧
EA764BY-16BB 215.5x133x42mm [16ポート]スイッチングハブ
EA764BY-124C 267x161.5x42mm [24ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top