品番 : EA764BY-16BB
品名 : 215.5x133x42mm [16ポート]スイッチングハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EHC-G16MN2-HW |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 16 | 規格 | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 電源 | AC100V~240V |
| サイズ | 215.5(W)×133(D)×42(H)mm | 重量 | 900g |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | 通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス |
| フローコントロール制御 | IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) | コネクタ形状 | RJ-45×16 |
| 適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 | バッファメモリー | 512Kbytes(各ポートに動的割り当て) |
| スイッチングファブリック | 32.0Gbps | 最大パケット転送能力 | 23.8Mpps |
| パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps) 148,809パケット/秒(100Mbps) 14,880パケット/秒(10Mbps) |
MACアドレス登録数 | 8,192件(全ポート合計) |
| ジャンボフレーム | 対応(10Kbytes) | 消費電力 | 11.3W(最大) |
| 発熱量 | 約40.7kJ/h(最大) | 省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) |
| エネルギー消費効率 | 0.8W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 16.0Gbps |
| 筐体材質 | メタル | カラー | メタル(ホワイト) |
| 盗難防止 | セキュリティスロットなし | 設置方法 | 水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
| MTBF | 1,156,000時間@25℃、362,000時間@50℃ | 適合規格 | VCCI Class A |
| 付属品 | AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、ゴム足4個、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個 | ||
| AutoMDI/MDI-X対応 | |||
| オートネゴシエーション対応 | |||
| PoE仕様非対応 | |||
| 冷却ファンなし | |||
| ノンブロッキング対応 | |||
| EAP透過機能対応 | |||
| BPDU透過機能対応 | |||
| 壁掛け用穴あり | |||
| 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 | |||
| 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 | |||
| 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 | |||
| メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用し、耐熱設計とファンレスデザインで実現する優れた静音性能のスイッチングハブです。 | |||
| ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 | |||
| 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 | |||
| 付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 | |||
| ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 | |||
| 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-16BB 215.5x133x42mm [16ポート]スイッチングハブ |
| EA764BY-124C 267x161.5x42mm [24ポート]スイッチングハブ |
ウェブカタログ画像
拡大

