詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-179

品名 : ギガビット対応PoEインジェクター(18.2W)

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適
工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター

仕様

メーカー エレコム 型番 EIB-UG01-PF2
ポート数 2 規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3af
接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート構成 Dateポート(入力)×1ポート
PoE/Dataポート×1ポート
サイズ 154(W)×73.1(D)×36(H)mm 重量 410g
材質 筐体:スチール 付属品 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4個、壁掛け用ネジ×2本、安全にお使いいただくために、セットアップガイド、シリアル番号シール×2枚
コネクター形状 RJ-45×2(入力/出力の2ポート一対) 適合規格 VCCI ClassB
PoE仕様 802.3af準拠 PoE対応ポート数  1
PoE電源供給能力 15.4W(最大) 動作時環境条件 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件 温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 入力電圧 AC100-240V 50/60Hz
適合ケーブル カテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 消費電力 18.2W
設置方向、冷却ファンなし
壁掛け用穴あり
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

9,530 (税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1907ページ
バリエーション一覧
EA764BY-179 ギガビット対応PoEインジェクター(18.2W)
EA764BY-180 ギガビット対応PoEインジェクタ-(34.7W)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top