品番 : EA764BY-180
品名 : ギガビット対応PoEインジェクタ-(34.7W)
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適
工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター
工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EIB-UG01-PL2 |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 2 | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3af、IEEE802.3at |
| 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ポート構成 | Dateポート(入力)×1ポート PoE/Dataポート×1ポート |
| サイズ | 154(W)×73.1(D)×36(H)mm | 重量 | 410g |
| 材質 | 筐体:スチール | 付属品 | 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4個、壁掛け用ネジ×2本、安全にお使いいただくために、セットアップガイド、シリアル番号シール×2枚 |
| コネクター形状 | RJ-45×2(入力/出力の2ポート一対) | 適合規格 | VCCI ClassB |
| PoE仕様 | 802.3af/at準拠 | PoE対応ポート数 | 1 |
| PoE電源供給能力 | 30.0W(最大) | 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
| 保管時環境条件 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz |
| 適合ケーブル | カテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル | 消費電力 | 34.7W |
| 設置方向、冷却ファンなし | |||
| 壁掛け用穴あり | |||
| PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 | |||
| 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 | |||
| 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 | |||
| ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1907ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-179 ギガビット対応PoEインジェクター(18.2W) |
| EA764BY-180 ギガビット対応PoEインジェクタ-(34.7W) |
