詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-63

品名 : [ 5ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)

電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-GIGAP502BK
ポート数 5ポート 規格 IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート構成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート サイズ 177.9(W)×86(D)×30(H)mm
重量 約176g(本体のみ) 付属品 電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
壁掛け用ホールサイズ 20(W)×8(D)×3.9(H)mm アクセス方式 CSMA/CD
スイッチング方式 Store & Forward 通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ 128kbytes(各ポートに動的割当て) フローコントロール制御 有り
スイッチファブリック 10Gbps 最大パケット転送能力 7.44Mpps
フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) MACアドレステーブル 2K
ジャンボフレーム 対応 AutoMDI/MDI-X 対応
オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) VCCI規格 CLASS B認証取得
電源ケーブル長 150cm 消費電力(MAX) 3.15W
動作環境 使用時温度/0~40℃ 使用時湿度/10~90%(結露なきこと)保管時温度/-20~70℃ 保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
1000BASE-Tに対応した、5ポートスイッチングハブ
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定可能
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
動作音が静かなファンレス仕様
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大87%の省電力が可能
<ご注意>
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
追加説明
カタログ価格

7,990 (税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-63 [ 5ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-64 [ 8ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-65 [16ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-66 [24ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
ウェブカタログ画像
  • 壁掛けセット×1

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top