詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-64

品名 : [ 8ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)

電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-GIGAP802BK
ポート数 8ポート 規格 IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート構成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート サイズ 177.9(W)×86(D)×30(H)mm
重量 約196g(本体のみ) 付属品 電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
壁掛け用ホールサイズ 20(W)×8(D)×3.9(H)mm アクセス方式 CSMA/CD
スイッチング方式 Store & Forward 通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ 192kbytes(各ポートに動的割当て) フローコントロール制御 有り
スイッチファブリック 16Gbps 最大パケット転送能力 11.90Mpps
フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) MACアドレステーブル 4K
ジャンボフレーム 対応 AutoMDI/MDI-X 対応
オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) VCCI規格 CLASS B認証取得
電源ケーブル長 150cm 消費電力(MAX) 5.1W
動作環境 使用時温度/0~40℃ 使用時湿度/10~90%(結露なきこと)保管時温度/-20~70℃ 保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブ
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定可能
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきり配線
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
動作音が静かなファンレス仕様
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-63 [ 5ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-64 [ 8ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-65 [16ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-66 [24ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
ウェブカタログ画像
  • 壁掛けセット×1

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top