品番 : EA764CB-22
品名 : モジュラープラグ(6極2芯/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミヨシ | 型番 | DA-602P |
---|---|---|---|
6極2芯 | |||
重量 | 27g | ||
電話機用カールコードにご使用下さい。 | |||
加工には6極2芯用のモデュラーペンチをご使用下さい。 | |||
環境にやさしいRoHS指令対応 | |||
入数は10個です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764CB-22 モジュラープラグ(6極2芯/10個) |
EA764CB-23 モジュラープラグ(6極4芯/10個) |