品番 : EA764CB-23
品名 : モジュラープラグ(6極4芯/10個)
仕様
メーカー | ミヨシ | 型番 | DA-604P |
---|---|---|---|
規格 | 6極4芯 | 入数 | 10個 |
プラグ形状 | RJ11 | 重量 | 28g |
電話機用カールコードにご使用ください。 | |||
加工には6極4芯用のモデュラーペンチをご使用ください。 | |||
撚り線専用 | |||
32AWGの芯線で構成された6極4芯の電話機コードでのご使用を想定した製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 208 (2024/05/18 14:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0915ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764CB-22 モジュラープラグ(6極2芯/10個) |
EA764CB-23 モジュラープラグ(6極4芯/10個) |