詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CD-53

品名 : 250V/15Ax 2m 電源コード(コンセントPC接続/抜止)

サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 APW15-C20C19LK02
カラー ブラック 定格容量 15A・250V(3000Wまで)
コネクタ仕様 IEC C19規格 Lock式IEC C20規格 コード HVCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径8.8mm
コード長 2m 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コードです。金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策ができます。
独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C20、C19)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ
バリエーション一覧
EA764CD-53 250V/15Ax 2m 電源コード(コンセントPC接続/抜止)
EA764CD-54 250V/15Ax 3m 電源コード(コンセントPC接続/抜止)
EA764CD-55 250V/15Ax 5m 電源コード(コンセント-PC接続/抜止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top