品番 : EA764CD-54
品名 : 250V/15Ax 3m 電源コード(コンセントPC接続/抜止)
サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | APW15-C20C19LK03 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 定格容量 | 15A・250V(3000Wまで) |
| コネクタ仕様 | IEC C19規格 Lock式IEC C20規格 | コード | HVCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径8.8mm |
| コード長 | 3m | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コードです。金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策ができます。 | |||
| 独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C20、C19)の差込口に対応しています。 | |||
| 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CD-53 250V/15Ax 2m 電源コード(コンセントPC接続/抜止) |
| EA764CD-54 250V/15Ax 3m 電源コード(コンセントPC接続/抜止) |
| EA764CD-55 250V/15Ax 5m 電源コード(コンセント-PC接続/抜止) |
ウェブカタログ画像
拡大
