品番 : EA764DA-6
品名 : 2次元バーコードリーダー(Bluetooth/充電クレードル)
ワイヤレスで2次元、1次元どちらのコードも読み取りができるコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-BT2D1BK |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | Bluetooth(HID、SPPサポート) | 適合規格 | Bluetooth 5.0 |
| 通信範囲 | 70~100m(屋外環境) ※使用環境によって異なります。 |
対応コード | 1次元・2次元 |
| 読取方式 | CMOS | 読取可能コード(1次元) | EAN-8、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、GS1 Databar UCC/EAN-128 EAN-13/EAN-8 |
| 読取可能コード(2次元) | PDF417、Data Matrix、QR Code、Micro QR code、AZTEC | 液晶画面読取対応 | 対応 |
| 読取距離 | UPC-A(13mil)/320mm | 光源 | 白色LED/Aiming 赤色LED |
| スキャン速度 | 30フレーム/秒 | PCS値 | 0.3min |
| 電源 | 800mAh | 連続使用時間 | 約2~3時間 スキャン回数:約10000回(目安) |
| サイズ | 本体:175(W)×65(D)×90(H)mm 充電スタンド:82(W)×118(D)×96(H)mm |
重量 | 本体:165g 充電スタンド:225g(ケーブル込み) |
| 防塵防水性能 | IP42 | 耐衝撃 | 1.2m |
| 付属品 | 充電スタンド、ストラップ | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、 スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 Android OS 5~15 iOS 9~18 iPadOS 13~18 |
||
| コードが邪魔にならないワイヤレス接続 | |||
| Bluetoothで接続できるので、パソコン以外にもスマートフォンやタブレットなどと接続して使用できる ※iPhone、iPad対応可能 |
|||
| クレードル(充電台)をパソコンに接続し、裏面のバーコードを3つスキャンするだけでペアリングが完了 | |||
| 使用しないときはクレードルに収納できるので置き場所に困りません | |||
| 1次元、2次元どちらのバーコードにも対応 ※日本語QRコードは非対応 |
|||
| パソコンやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードの読み取りが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,500 円(税抜)/ 79,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
代替品
![]() |
|

