品番 : EA764TB-1A
品名 : 8インチ タブレット(Wi-Fiモデル)
片手でも扱いやすい8インチのコンパクトモデルです。300g以下の軽量モデル。コンパクトかつ軽量で持ち運びもらくらく!!
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TE082M2N1-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 124.8×8.85×197 | 画面サイズ | 8インチ |
| 重量(g) | 295 | 材質 | プラスチック、ガラス、電機部品、液晶 |
| メモリ | 2GB | ストレージ | 32GB |
| バッテリー容量 | 4080mAh | 解像度 | 1280×800 |
| OS | Android12 | CPU | Mediatek MT8766 4コア 2.0GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | 付属品 | 5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン、保証書 |
| カメラ | インカメラ:200万 アウトカメラ:500万 |
WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth(R)5.0 | 端子 | type-C・オーディオ3.5mm |
| microSD | Class10 256GBまで(UHS-II非対応) ※microSDは付属していません |
||
| ◆ 片手で扱いやすい大きさ スマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。 薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。 |
|||
| ◆ 広視野角の液晶を搭載 広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。 角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。 |
|||
| ◆ 4コアプロセッサ搭載 MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz) [コア数とは:処理スピードの指標] |
|||
| ◆ 4080mAhバッテリー内蔵 USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。 |
|||
| ◆ ストレージ容量 メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。 ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。 [市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)] |
|||
| 【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】 Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 |
|||
| 【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764TB-1A 8インチ タブレット(Wi-Fiモデル) |
| EA764TB-2B 10.1インチ タブレット |
| EA764TB-3C 10.1インチ タブレット |
