品番 : EA764TB-2B
品名 : 10.1インチ タブレット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TE104M4V1-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 242.3×9.7×161 | 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重量(g) | 594 | 材質 | 電機部品、液晶、プラスチック、ガラス |
| メモリ | 4GB | ストレージ | 64GB |
| バッテリー容量 | 6000mAh | 解像度 | 1280×800 |
| OS | Android13 | CPU | UNISOC T606 8コア |
| GPU | Mali G57 MP1@650 MHz | 付属品 | USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ※本製品に充電器は付属しておりません。推奨の充電器に関しましては、アイリスオーヤマWEBサイトにある取扱説明書をご確認ください。 |
| カメラ | アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応) インカメラ:約500万画素 |
端子 | Type-C |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G+5G) | Bluetooth | Bluetooth(R)5.0 |
| microSD | 最大512GB UHS-II 非対応 ※microSDは付属していません |
センサー | GPS、加速度、近接、照度、地磁気、ジャイロ |
| 迫力の大画面10.1インチのタブレットです。 B5ノートに収まるサイズ感。 文庫本を開いたときとほぼ同じサイズで、書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。 |
|||
| 広視野角の液晶を搭載。 角度が変わっても、色の変化が 小さく忠実に色を再現。 |
|||
| 8コアプロセッサ搭載。 作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。 |
|||
| 6種センサー搭載。 地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。 センサーが必要なアプリの使用をサポート。 GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度 |
|||
| しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。 | |||
| 【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】 Wi-Fiがあればいつでも使用できます。 |
|||
| 【Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764TB-1A 8インチ タブレット(Wi-Fiモデル) |
| EA764TB-2B 10.1インチ タブレット |
| EA764TB-3C 10.1インチ タブレット |
