品番 : EA765G-11
品名 : 130mm コンパス
仕様
特殊合金圧延材製 | |||
全長 | 130mm | 適正使用半径 | 15~130mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1857ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765G-11 130mm コンパス |
EA765G-12 150mm コンパス |