品番 : EA765MB-76
品名 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる)
仕様
メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | TG-1222 |
---|---|---|---|
仕様 | 2倍強粘着タイプ | テープ幅 | 8.4mm |
長さ | 22m | サイズ | 24×93×45mm |
カラー | レッド | ||
テープ交換式 | |||
テープたるみを防ぐ!パワーギア 巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。 |
|||
糊カス除去!クリーンローラー 先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。 |
|||
片手で簡単!プッシュオープンキャップ ボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。 |
|||
はみ出しを防ぐ!はしピタガイド ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。 |
|||
カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 | |||
室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。 | |||
凹凸面やざらざら面には適しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/03 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1873ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA765MB-76 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる) |
EA765MB-77 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる) |
EA765MB-78 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/キレイにはがせる) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MB-76A : 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる) |
オプション | EA765MB-77A : 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる) |
オプション | EA765MB-78A : 8.4mm テープのりカートリッジ(キレイにはがせる) |