品番 : EA765MC-52
品名 : [現場用] 水性色鉛筆(12本/藍)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | K7610.10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダーマトグラフ | 色 | 藍 |
| タイプ | 水溶性 | 硬度 | 軟質 |
| 芯径 | 4.4mm | 総重量 | 129g |
| 入数 | 12本 | ||
| ガラス・金属・プラスチック等に描けて水で消すことができます。 | |||
| 軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1786ページ | ||||
