詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MC-53

品名 : [現場用] 水性色鉛筆(12本/赤)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 K7610.15
商品名 ダーマトグラフ 色 赤
タイプ 水溶性 硬度 軟質
芯径 4.4mm 総重量 129g
入数 12本
ガラス・金属・プラスチック等に描けて水で消すことができます。
軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/28 16:20現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 1503ページ 1786ページ
バリエーション一覧
EA765MC-50 [現場用] 水性色鉛筆(12本/白)
EA765MC-52 [現場用] 水性色鉛筆(12本/藍)
EA765MC-53 [現場用] 水性色鉛筆(12本/赤)
EA765MC-54 [現場用] 水性色鉛筆(12本/黄)
EA765MC-55 [現場用] 水性色鉛筆(12本/桃)
EA765MC-56 [現場用] 水性色鉛筆(12本/橙)
EA765MC-58 [現場用] 水性色鉛筆(12本/緑)
EA765MC-59 [現場用] 水性色鉛筆(12本/水色)
EA765MC-60 [現場用] 水性色鉛筆(12本/紫)
ウェブカタログ画像
※12本入
  • ※12本入
  • 軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。\n※本商品は赤色です。
  • 使用方法
  • 軸形状
  • ※本商品は53です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top