品番 : EA765MD-12
品名 : 12色 色鉛筆セット
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | K760012C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダーマトグラフ | 12色セット内容 | 茶・赤・桃・橙・黄・白・黄緑・緑・水・藍・紫・黒 |
| タイプ | 油性 | 硬度 | 軟質 |
| 芯径 | 4.4mm | パッケージサイズ | 202×110×12mm |
| 総重量 | 171g | ||
| ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。 | |||
| 軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1786ページ | ||||
