詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MD-27

品名 : 油性色鉛筆(12本/白)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 K7600.1
商品名 ダーマトグラフ
タイプ 油性 硬度 軟質
長さ 約175mm 芯径 4.4mm
総重量 129g 入数 12本入り
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。
軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/09 23:40現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 1503ページ 1786ページ
バリエーション一覧
EA765MD-12 12色 色鉛筆セット
EA765MD-21 油性色鉛筆(12本/赤)
EA765MD-22 油性色鉛筆(12本/藍)
EA765MD-23 油性色鉛筆(12本/黄)
EA765MD-24 油性色鉛筆(12本/茶色)
EA765MD-25 油性色鉛筆(12本/桃色)
EA765MD-26 油性色鉛筆(12本/橙)
EA765MD-27 油性色鉛筆(12本/白)
EA765MD-28 油性色鉛筆(12本/黄緑)
EA765MD-29 油性色鉛筆(12本/緑)
EA765MD-30 油性色鉛筆(12本/水色)
EA765MD-31 油性色鉛筆(12本/紫)
EA765MD-32 油性色鉛筆(12本/黒)
ウェブカタログ画像
入数12本
  • 入数12本
  • 使用方法
  • 軸形状
  • ※画像はEA765MD-21です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top