品番 : EA765MD-26
品名 : 油性色鉛筆(12本/橙)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | K7600.4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダーマトグラフ | 色 | 橙 |
| タイプ | 油性 | 硬度 | 軟質 |
| 長さ | 約175mm | 芯径 | 4.4mm |
| 総重量 | 129g | 入数 | 12本入り |
| ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。 | |||
| 軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1786ページ | ||||
