品番 : EA765MG-232B
品名 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SE382.T |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プレイヤーズ | ボディカラー | クリア |
| インク色 | 黒、赤 | 機構 | ノック式 |
| 全長 | 147mm | 軸径 | φ15.0mm |
| 厚さ | 15.0mm | ボール径 | 0.7mm |
| 軸仕上 | PMMA樹脂、ラバーグリップ付 | 重量 | 13.7g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | 替芯 | EA765MG-175(黒)、-176(赤) |
| 2色ボールペン | |||
| ストラップ付(112cm) | |||
| 油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-231 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー) |
| EA765MG-231B 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー/10本) |
| EA765MG-232 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア) |
| EA765MG-232B 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| 部品 | EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
