品番 : EA765MG-231
品名 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SE382.8 |
---|---|---|---|
商品名 | プレイヤーズ | ||
2色ボールペン | |||
インク色 | 黒、赤 | ボディカラー | ブルー |
ボール径 | 0.7mm | 全長 | 147mm |
ストラップ付(112cm) | |||
替芯 | EA765MG-175(黒)、-176(赤) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 67 (2024/06/16 16:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1844ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
部品 | EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |