品番 : EA765MG-235A
品名 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SE382.4 |
---|---|---|---|
商品名 | プレイヤーズ | インク色 | 黒・赤 |
ボール径 | 0.7mm | 入数 | 1本 |
全長×軸径 | 147×15mm | ||
ストラップ付(112cm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 19:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
部品 | EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA765/EA765MG-235A/EA765MG-235A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)