詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ML-57

品名 : 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル替芯(6本)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78474
インク色 赤 入数 6本
芯径 φ2mm サイズ 150×9×9mm
材質 ケース:ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂
クレヨン:ろう、油性(顔料)
替芯保護ケース入です。
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/30 07:27現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 1503ページ
バリエーション一覧
EA765ML-56 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
EA765ML-57 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
EA765ML-58 2.0mm[白] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top