品番 : EA765ML-58
品名 : 2.0mm[白] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78475 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 白 | 入数 | 6本 |
| 芯径 | φ2mm | サイズ | 150×9×9mm |
| 材質 | ケース:ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 クレヨン:ろう、油性(顔料) |
||
| 替芯保護ケース入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1503ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ML-56 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル替芯(6本) |
| EA765ML-57 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル替芯(6本) |
| EA765ML-58 2.0mm[白] 工事用シャープペンシル替芯(6本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ML-51 : 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル |
ウェブカタログ画像
拡大
