詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ML-74

品名 : マーキングペン(黒)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 H-DM33
カラー 全長×軸径 130×13mm
芯径 4.4mm 材質 PVC
重量 12g
繰り出し式
ガラス・金属・陶器・ゴム・プラスチック等に自由に書く事ができます
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/15 00:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ 1787ページ
バリエーション一覧
EA765ML-71 マーキングペン(白)
EA765ML-72 マーキングペン(青)
EA765ML-73 マーキングペン(赤)
EA765ML-74 マーキングペン(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top