品番 : EA765ML-71
品名 : マーキングペン(白)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | H-DM01 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 1本 |
| 芯径 | 4.4mm | 材質 | PVC |
| 全長×軸径 | 130×13mm | 重量(g) | 12 |
| 仕様 | 本体 | ||
| 繰り出し式 | |||
| ガラス・金属・陶器・ゴム・プラスチック等に自由に書く事ができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/30 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1787ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
