品番 : EA765ML-83
品名 : マーキングペン替芯(赤/6本入)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | C-10DM25 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 入数 | 6本 |
| 芯径 | 4.4mm | 材質 | PS樹脂(ケース) |
| サイズ(mm) | 芯:4.4×90 ケース:19(W)×13(D)×101(H) |
重量(g) | 16 |
| 仕様 | 替芯 | ||
| ガラス・金属・陶器・ゴム・プラスチック等に自由に書く事ができます | |||
| 繰り出し式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/07/26 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1503ページ 1787ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※6本入
