詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-21

品名 : [赤/太字] ペイントマーカー(5本)

太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PX30.15
商品名 ペイントマーカー 線幅 角芯8.5mm
インク色 レッド 主溶剤 キシレン
着色剤 白顔料+着色顔料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 スライバー(アクリル) 軸径 φ23.0mm
全長 142.0mm 重量 39.5g(1本あたり)
入数 5本入り
油性ペイントマーカー
太字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
耐光性があり退色しにくいインクです。
不透明油性インクで、黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/07 12:37現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA765MP-21 [赤/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-21B [赤/太字] ペイントマーカー
EA765MP-22 [青/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-22B [青/太字] ペイントマーカー
EA765MP-23 [黒/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-23B [黒/太字] ペイントマーカー
EA765MP-24 [黄/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-24B [黄/太字] ペイントマーカー
EA765MP-25 [白/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-25B [白/太字] ペイントマーカー
EA765MP-26 [金/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-26B [金/太字] ペイントマーカー
EA765MP-27 [銀/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-27B [銀/太字] ペイントマーカー
ウェブカタログ画像
5本入り
  • 5本入り

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top