詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-23B

品名 : [黒/太字] ペイントマーカー

太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PX30.24
商品名 ペイントマーカー 線幅 角芯8.5mm
インク色 ブラック 主溶剤 キシレン
着色剤 カーボンブラック 軸材質 アルミ
ペン芯材質 スライバー(アクリル) 軸径 φ23.0mm
全長 142.0mm 重量 39.5g
入数 1本入り
油性ペイントマーカー
太字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
耐光性があり退色しにくいインクです。
不透明油性インクで、黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA765MP-21 [赤/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-21B [赤/太字] ペイントマーカー
EA765MP-22 [青/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-22B [青/太字] ペイントマーカー
EA765MP-23 [黒/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-23B [黒/太字] ペイントマーカー
EA765MP-24 [黄/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-24B [黄/太字] ペイントマーカー
EA765MP-25 [白/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-25B [白/太字] ペイントマーカー
EA765MP-26 [金/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-26B [金/太字] ペイントマーカー
EA765MP-27 [銀/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-27B [銀/太字] ペイントマーカー
ウェブカタログ画像
1本入り
  • 1本入り

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top