品番 : EA765MP-210
品名 : [黒/中字] ペイントマーカー
中字丸芯
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA200.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルコールペイントマーカー | 線幅 | 2.2~2.8mm |
| インク色 | 黒 | 主溶剤 | アルコール系 |
| 着色剤 | 黒色染料 | 軸材質 | アルミ |
| ペン芯材質 | ポリエステル | 軸径 | φ17.0mm |
| 全長 | 142.9mm | 重量 | 20.8g |
| 入数 | 1本入り | ||
| 油性のアルコールペイントマーカーです。 | |||
| 中字 | |||
| 環境配慮と描線機能を両立した製品です。 | |||
| ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
| 速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
| 隠蔽性があります。 | |||
| 金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。 | |||
| 主溶剤からVOC13物質を削減しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/18 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
1本入り
